曜日別特売
UC1000-18GS-IUEP-IO-V15 超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS 75666827

超音波センサー M18

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
90
応答時間(ms)
遅延/最小 : 28 、工場出荷時の設定: 56
注文コード
75666827
品番
UC1000-18GS-IUEP-IO-V15
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
材質
トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
長さ(mm)
90
寸法(mm)
デッドバンド/0 ... 70
質量(g)
45
プレート寸法(mm)
標準ターゲット/100 × 100
仕様
書き込みサイクル/300000
取付
任意の位置
消費電力
≦ 1000 mW
接続方式
コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン
保護等級
IP67
調整範囲(mm)
90 ... 1000
ハウジング
ステンレス鋼 (1.4305/AISI 303)>BR>PA 、PC 、POM 、PBT プラスチック部品
メモリー
不揮発性/EEPROM
検知範囲
70 ... 1000 mm
締付トルク(N・m)
(締め付けねじ)最大 30
電流(mA)
無負荷供給/≦ 60
温度の影響
温度補正あり :センサをオンにして 10 分後に終了値の ± 0.75% 以内 (工場出荷時設定)、拡張温度補正あり :センサをオンにして 2 分後に終了値の ± 0.75% 以内 (工場出荷時設定)、温度補正なし :0.17 %/K
直径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイクルタイム
センサ:≧ 14 ms (工場出荷時設定) 、プログラム可能対象 60 s
動作電圧(V)
10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
トランスデューサ周波数(kHz)
255
遅延時間(ms)
(適切に操作可能になるまで)≦ 300
応答時間(ms)
遅延/最小 : 28 、工場出荷時の設定: 56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする