曜日別特売
UB500-18GM75-U-V15 超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS 75666861

超音波センサー M18

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
85
応答時間(ms)
遅延/約 50
注文コード
75666861
品番
UB500-18GM75-U-V15
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
材質
トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
長さ(mm)
85
寸法(mm)
デッドバンド/0 ... 30
質量(g)
60
プレート寸法(mm)
標準ターゲット/100 × 100
接続方式
コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン
保護等級
IP67
調整範囲(mm)
50 ... 500
ハウジング
黄銅、ニッケルめっき
検知範囲
30 ... 500 mm
電流(mA)
無負荷供給/≦ 50
直径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
15 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
トランスデューサ周波数(kHz)
380
応答時間(ms)
遅延/約 50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする