曜日別特売
UC4000-30GM-IUEP-IO-V15 超音波センサー M30 PEPPERL+FUCHS 75667597

UC4000-30GM-IUEP-IO-V15 超音波センサー M30 PEPPERL+FUCHS 75667597
UC4000-30GM-IUEP-IO-V15 超音波センサー M30 PEPPERL+FUCHS 75667597

超音波センサー M30

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1個
直径(mm)
40
長さ(mm)
100
仕様
【書き込みサイクル】100000【コーディング】A コード【プロセスデータ幅】16 ビット
注文コード
75667597
品番
UC4000-30GM-IUEP-IO-V15
参考基準価格(税別)¥85,700販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
長さ(mm)
100
寸法(mm)
デッドバンド/0 ... 200
質量(g)
95
プレート寸法(mm)
標準ターゲット/100×100
調整範囲(mm)
240 ... 4000
仕様
【書き込みサイクル】100000【コーディング】A コード【プロセスデータ幅】16 ビット
材質
トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
消費電力(W)
≦ 1
接続方式
コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン
保護等級
IP67
ハウジング
ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303,TPU,ポリアミド
メモリー
不揮発性/EEPROM
検知範囲
200 ... 4000 mm
電流(mA)
無負荷供給/≦ 60
モード
COM2 (38.4 kBit/s)
転送レート
非周期: 標準 54 Bit/s
インターフェイス
IO-Link
直径(mm)
40
プロトコル
IO-Link V1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイクルタイム
最小 59,2 ms
動作電圧(V)
10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS,15 ... 30 電圧出力
トランスデューサ周波数(kHz)
85
遅延時間(ms)
(適切に操作可能になるまで)≦ 150
応答時間(ms)
最小 : 115,工場出荷時の設定: 225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする