- 材質
- トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
- 長さ(mm)
- 90
- 寸法(mm)
- デッドバンド/0 ... 70
- 質量(g)
- 45
- プレート寸法(mm)
- 標準ターゲット/100×100
- 仕様
- 書き込みサイクル/300000
- 取付
- 任意の位置
- 消費電力
- ≦ 700 mW
- 接続方式
- コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン
- 保護等級
- IP67
- 調整範囲(mm)
- 90 ... 1000
- ハウジング
- ステンレス鋼 (1.4305/AISI 303)>BR>PA 、PC 、POM 、PBT プラスチック部品
- メモリー
- 不揮発性/EEPROM
- 検知範囲
- 70 ... 1000 mm
- 締付トルク(N・m)
- (締め付けねじ)最大 30
- 電流(mA)
- 無負荷供給/≦ 50
- 温度の影響
- 温度補正あり :センサをオンにして 10 分後に終了値の ± 0.75% 以内 (工場出荷時設定)、拡張温度補正あり :センサをオンにして 2 分後に終了値の ± 0.75% 以内 (工場出荷時設定)、温度補正なし :0.17 %/K
- 直径(mm)
- 18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- サイクルタイム
- センサ:≧ 14 ms (工場出荷時設定) 、プログラム可能対象 60 s
- 動作電圧(V)
- 10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
- トランスデューサ周波数(kHz)
- 255
- 遅延時間(ms)
- (適切に操作可能になるまで)≦ 300
- 応答時間(ms)
- 最小 : 28、工場出荷時の設定: 56