ヤマト産業
ユニ・ストレーナー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
全長(mm)
64
関連資料
(0.88MB)
注文コード
75669697
品番
ST-05B
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガスに含まれる異物を除去する機器です。
全長(mm)
64
質量(kg)
0.27
材質(本体)
C3604B
内径(Φmm)
【端部】5
材質(フィルター)
SUS316(ポアメット)
接続
【入口】W22-14山メネジ(P)、【出口】W22-14山オネジ(P)
Cv値
0.3
ろ過精度(μ)
20
関連資料:
(0.88MB)