ユニ・ストレーナー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1台
全長(mm)
73
関連資料
(0.88MB) (0.88MB)
注文コード
75669715
品番
ST-05BR
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ガスに含まれる異物を除去する機器です。

全長(mm)
73
質量(kg)
0.29
材質(本体)
C3604B
内径(Φmm)
【端部】5
材質(フィルター)
SUS316(ポアメット)
接続
【入口】W22-14山オネジ(P)(Rc1/4)、【出口】W22-14山メネジ(P)
Cv値
0.28
ろ過精度(μ)
5
関連資料:(0.88MB) (0.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする