ヤマト産業
ユニ・ストレーナー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
全長(mm)
73
関連資料
(0.88MB)
(0.88MB)
注文コード
75669731
品番
ST-05SR
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ガスに含まれる異物を除去する機器です。
全長(mm)
73
質量(kg)
0.29
材質(本体)
SUS316
内径(Φmm)
【端部】5
材質(フィルター)
SUS316(ポアメット)
接続
【入口】W22-14山オネジ(P)(Rc1/4)、【出口】W22-14山メネジ(P)
Cv値
0.28
ろ過精度(μ)
5
関連資料:
(0.88MB)
(0.88MB)