- 用途
- イベント、工事現場、工場、倉庫、店舗等の照明用に
- 付属品
- M10×25六角ボルトナットセット×2
- 仕様
- 屋内・屋外兼用
- 質量(kg)
- 8.5
- タイプ
- 電源装置内蔵型
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 289
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格電流(A)
- 2.95
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 370×168×390
- レンズ
- ワイド
- 電線仕様-長さ(m)
- 5
- 保護等級
- IP65
- 入力プラグ
- ポッキンプラグ
- 電線仕様-種別
- VCT0.75×3芯
- 色温度(K)
- 5000
- 使用電球
- LED
- 照度(Lx)
- 【1m】17880【3m】2140【5m】855
- ビーム角(度)
- 【1/10】180【1/2】110
- 耐圧力性
- 【サージ】ライン間/6KV、対アース間/15KV
- 使用環境温度(℃)
- -10~50
- 保護機能
- サージプロテクター
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 178.2
- アース端子
- あり
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 71
- 定格光束(lm)
- 51500
- エコロジー商品
- 省エネ