ユニット
サインキューブ 通り抜け禁止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
(本体)イエロー、(ウェイト)ブルー
注文コード
75672111
品番
874-212A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.7
色
(本体)イエロー、(ウェイト)ブルー
トラスコ品番
857-2248
セット内容
注水式ウェイト
材質
高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)
寸法(mm)
【表示板】445×445×1
タイプ
両面表示、注水式
寸法H(mm)
650(ウェイト部含)
寸法D(mm)
403(ウェイト部含)
寸法W(mm)
835(ウェイト部含)
表示内容
通り抜け禁止
満水時質量(kg)
11.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。