曜日別特売
341-82 風抜けメッシュ標識(ガードシート) ユニット 75674089

風抜けメッシュ標識(ガードシート)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は文字内容・材質など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
材質
ターポリン、ポリエステル
注文コード
75674089
品番
341-82
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

風抜けのいいメッシュタイプ
メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約 1/3。強風対策に最適です。
横すべりしにくい新設計
トラ帯部分の内側にもメッシュ素材を使用。すべり止め効果が高く、強風時にも横すべりしにくい設計です。
簡潔デザイン&インパクトカラー
標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、赤・緑・青のインパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、遠目にもハッキリわかります。
取付け簡単!ラクラク固定!
取付けが簡単なホック式。さらに上部2ヵ所、下部3ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)やバン線を使って単管にしっかり設置でき、強風でホックがはずれたときも安心です。

材質
ターポリン、ポリエステル
トラスコ品番
680-9063
取付
ホック止め、ナイロンバンド固定
縦(mm)
730
横(mm)
900
表示内容
突風に注意!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20151662
2022-01-19
用途: 立ち入り禁止措置
農・林・水産業

海岸工事現場の立ち入り禁止措置の標識として利用。意外にもろく端部からほころびが始まります。色あせも早い。ワンシーズンもちません。
半年位もちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする