曜日別特売
343-75A マルチサインシート ユニット 75674098

マルチサインシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容墜落・はさまれ災害の防止
内容量1枚注文コード75674098品番343-75A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

かさばらないシート型なので簡単に取付出来ます。
作業員への安全活動啓蒙用に最適です。
シート型なので設置場所も自由に出来る新しい集合標識です。

用途
工事現場等に。
トラスコ品番
680-7559
ハトメ数
14ヶ所
表示内容
墜落・はさまれ災害の防止
付属品
50cmヒモ14本
材質
ターポリン
取付
紐固定
縦(mm)
900
横(mm)
1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする