ユニット
横断幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
文字内容・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
綿
注文コード
75674186
品番
352-03A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
遠くからよく見えます!
材質
綿
付属品
10mPPヒモ1本
トラスコ品番
680-9055
取付
紐固定
ハトメ数
12箇所
縦(mm)
870
横(mm)
5900
表示内容
高所作業には必ず墜落制止用器具を使おう!
注意
※社名入れはできません。