曜日別特売
352-31A 風抜けメッシュ標識(横断幕) ユニット 75674195

風抜けメッシュ標識(横断幕)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は文字内容・表示内容など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
高所作業必ず使用墜落静止用器具
注文コード
75674195
品番
352-31A
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

高所強風対策に風抜けのよいメッシュ素材を採用。
遠くからもハッキリ見える!

材質
本体部:ポリエステル、青枠部:ターポリン、ハトメ部:アルミ
トラスコ品番
680-9045
付属品
50cmヒモ14本
取付
紐固定
ハトメ数
14ヶ所
縦(mm)
800
横(mm)
5400
表示内容
高所作業必ず使用墜落静止用器具

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする