ユニット
風抜けメッシュ標識(横断幕)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
文字内容・表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
突風に注意!
注文コード
75674211
品番
352-47
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
高所強風対策に風抜けのよいメッシュ素材を採用。
遠くからもハッキリ見える!
材質
本体部:ポリエステル、青枠部:ターポリン、ハトメ部:アルミ
トラスコ品番
680-7542
付属品
50cmヒモ14本
取付
紐固定
ハトメ数
14ヶ所
縦(mm)
800
横(mm)
5400
表示内容
突風に注意!