ユニット
桃太郎旗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・文字内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
高所作業必ず使おう墜落制止用器具
注文コード
75674256
品番
372-102A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
680-7522
材質
ポンジ
取付
のぼり旗用ポール
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
高所作業必ず使おう墜落制止用器具