曜日別特売
372-112 桃太郎旗 ユニット 75674308

桃太郎旗

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は表示内容・文字内容など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
指差呼称ヨシ!!
注文コード
75674308
品番
372-112
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
トラスコ品番
680-9085
材質
ポンジ
取付
のぼり旗用ポール
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
指差呼称ヨシ!!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする