曜日別特売
372-115 桃太郎旗 ユニット 75674326

桃太郎旗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は表示内容・文字内容など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
開口部注意
注文コード
75674326
品番
372-115
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
トラスコ品番
680-9096
材質
ポンジ
取付
のぼり旗用ポール
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
開口部注意

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする