曜日別特売
366-56 作業管理関係腕章 ユニット 75674369

作業管理関係腕章

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容ドローン操縦士 DRONE PILOT
内容量1枚注文コード75674369品番366-56
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
表示内容
ドローン操縦士 DRONE PILOT
仕様
ホック止め、上部安全ピン付
トラスコ品番
680-7513
材質
軟質ビニール
幅(mm)
95
横(mm)
400
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50634877
2023-12-13
用途: 現場で使用します
株式会社 木下工業 様(建設業・工事業)

携帯しやすく、問題なく使えています。文字がはっきりと見やすいので良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする