曜日別特売
370-45 ヘルメット用ステッカー (作業主任者) ユニット 75674396

ヘルメット用ステッカー (作業主任者)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は文字内容・内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
75674396
品番
370-45
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189
トラスコ品番
680-9103
材質
PPステッカー
取付
粘着シール
縦(mm)
35
横(mm)
35
表示内容
金属アーク溶接作業主任者

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45317011
2017-05-22
用途: 三菱構内作業等、ヘルメット貼り付けの規定があり常用している。

ヘルメット更新時に、資格毎のシールを貼り付けて使用している。

1人が参考にしています
対象商品 : 45316984
2016-07-03
用途: 公共工事における作業主任者の見分けとして採用
建設業・工事業

ヘルメットに貼り付け使用しています。質感や仕上がり感は良いですが、文字がちょっと小さい気がします。複数の主任をする人はシールだらけになるもの見栄え的には難ありです。ただ、今回より採用ですので今後試行錯誤しながら現場体制を分かりやすく、また個々が責任と自覚をもつように促す手段として色々と試していきたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする