曜日別特売
PG-21JSC02GY iPhone 13 mini用 抗菌スリムシリコンケース PGA 75697853

iPhone 13 mini用 抗菌スリムシリコンケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード75697853品番PG-21JSC02GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

軽量スリム設計の型崩れしにくいiPhone 13 mini用 抗菌スリムシリコンケースです。
ケース外側は衝撃を緩衝するシリコン素材。
菌の繁殖を抑えるSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施され端末本体を細菌から守り、清潔に保ちます。
また、シリコン特有のベタつきを抑え肌ざわりのよいさらさらとした手に馴染みやすい加工を施しています。
ベースにはポリカーボネイトを使用し型崩れを防止することで長期間使用しても端末本体にしっかり密着します。

色
グレー
適合機種
iPhone 13 mini
材質
シリコン
質量(g)
25
タイプ
ケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×136×12
特性
薄型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする