PG-21PGL04BL iPhone 13 Pro Max用 液晶保護ガラス ブルーライト低減/アンチグレア PGA 75698413

iPhone 13 Pro Max用 液晶保護ガラス ブルーライト低減/アンチグレアPG-21PGL04BL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75698413
品番
PG-21PGL04BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

目と液晶画面をしっかり守るiPhone 13 Pro Max用 液晶保護ガラスのブルーライト低減/アンチグレアタイプです。
業界最大級のブルーライト低減率を実現し、ブルーライトを最大約90%低減します。
ガラス表面に光の反射を抑える、アンチグレア加工を施し、太陽光や照明などの下でも視認性を向上させます。
一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。
表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。
保護ケースに干渉しにくい安心設計。
ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 13 Pro Max
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×157×0.33
特性
ガラス、ブルーライトカット、反射防止、耐衝撃、飛散防止、ラウンドエッジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする