サンキョウプラテック
ロールポリ袋 クルポリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
800
650
800
900
厚さ(mm)
0.018
0.025
0.035
0.012
0.018
0.020
色
半透明
透明
半透明
材質
HDPE
LLDPE
HDPE
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(10枚)
注文コード
75702114
品番
CKR-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
定番の「エコ袋」にロールタイプが新登場!
コンパクト収納が可能!!
45L/70L/90Lの3サイズ
ミシン目付で切取り簡単
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.018
幅(mm)
800
高さ(mm)
900
形状
ロール
色
半透明
サイズ
70L
種類
平袋
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応