BF500【ワケあり】 セルダンパー イノアック 75705650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF500【ワケあり】 セルダンパー イノアック 75705650
BF500【ワケあり】 セルダンパー イノアック 75705650

セルダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は密度・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
密度(kg/m3)
500
質量(kg)
1.23
注文コード
75705650
品番
BF500【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥8,798

優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。

用途
機械などの重荷重物の足ゴム防振材。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
密度(kg/m3)
500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
385-5287
材質
ウレタン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
厚さ(mm)
5
質量(kg)
1.23
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~70
商品豆知識

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする