商品状態※理由あり(未使用・未開封)色レッド付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書は取扱説明書に記載)容量2TB省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分0.0011特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)約130端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116準拠規格USBマスストレージクラス保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)電源供給バスパワー方式端子数1インターフェイスUSB3.1(Gen1)ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)