曜日別特売
13-30x/20-45x/25-56x ズームMC【ワケあり】 接眼レンズ 13-30x/20-45x/25-56x ズームMC Nikon(ニコン) 75706876

接眼レンズ 13-30x/20-45x/25-56x ズームMC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75706876
品番
13-30x/20-45x/25-56x ズームMC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98016,980

ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-30x/20-45x/25-56x ズームMC。
〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現
〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ
〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
13-30x/20-45x/25-56x 目当て(旧製品)、接眼キャップ D、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
対応製品
フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A
質量(g)
約:100
倍率(倍)
13-30(ED50シリーズに装着時)、20-45(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-56(ED82シリーズに装着時)
視界
1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0)
明るさ
14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時)
直径×長さ(mm)
39×76
ひとみ径(Φmm)
3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時)
アイレリーフ(mm)
12.9
実視界(°)
3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする