曜日別特売
45L【ワケあり】 タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパン 75707077

45L【ワケあり】 タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパン 75707077
45L【ワケあり】 タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパン 75707077
45L【ワケあり】 タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパン 75707077
45L【ワケあり】 タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパン 75707077
45L【ワケあり】 タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパン 75707077

タフなゴミ袋

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50枚×25個)注文コード75707077品番45L【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しっかりした強度の大容量45Lのタフなゴミ袋です。
高密度素材・強度抜群のポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。
ゴミの分別から収納まで幅広く使えて便利です。
使い勝手の良い45Lサイズです。
半透明タイプで中身が見えにくい優れものです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(L)45半透明厚さ(mm)0.015特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。入数(枚)1250耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)650×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: リサイクルプラのゴミ出し用
建設業・工事業

何の問題もなく使えています。口を軽く絞ってギュッと押さえながら中の空気を抜いて口を縛っても破れた事はありませんでした。

2025-12-03
用途: ゴミ袋として
医療・福祉・介護関連業

名前通りタフで破れにくいので非常に使いやすいです。

2025-04-21
用途: 食品工場にて使用
製造業

通常のゴミ袋よりも、材質がしっかりしていて
耐冷性商品です。
少しお値段が高めなので、通常のゴミ用と分けて使用してます。

2024-12-14
用途: ゴミ用
村上農園卸売・小売業

破れにくいので重いごみの時は助かっています。保存食品の汚れ防止用に利用しています。

対象商品 : 26588836
2024-05-21
用途: 食品工場にて使用
製造業

商品名のとおり、本当にタフなゴミ袋で
何度も何度もリピ
大変重宝してます。

対象商品 : 26588845
2022-08-25
用途: 通常の家庭用ゴミ袋として利用
その他業種

50枚入り×2袋でこの値段はお買い得だと判断して購入した。
使用して見て、素材の厚みの割には案外、強度があり家庭用普通ゴミの使用には全く問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする