LEKT212084PL-LS9【ワケあり】 TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテック 75707199

 

LEKT212084PL-LS9【ワケあり】 TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテック 75707199
LEKT212084PL-LS9【ワケあり】 TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテック 75707199

TENQOO直付20形W120P付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)光源色電球色注文コード75707199品番LEKT212084PL-LS9【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、123.7(200V)、123.7(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-21204P-LS9×1、link2:LEEM-20083L-01×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)730演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする