OSG(オーエスジー)
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
8
3
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
9
10
シャンク径(Φmm)
8
3
4
5
6
7
8
9
10
全長(mm)
230
105
125
140
165
215
190
250
160
175
210
280
195
230
315
260
240
290
溝長(mm)
180
55
75
90
110
115
165
140
200
120
125
160
230
145
180
265
210
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75715814
品番
CAO-GDXL 8×20D
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
180
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)