NE-A2-032-3 サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ 75740869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-A2-032-3 サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ 75740869
NE-A2-032-3 サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ 75740869

サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は内径・長さなど370種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(Φmm)
32
長さ(m)
3
注文コード
75740869
品番
NE-A2-032-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。
・軟質部が透明で流体が確認できます。
・N.E.-A型の軽量タイプです。

用途
サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。
農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
色
透明
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
8.5
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
38.2
材質(ホース)
PVC
使用流体
水(灌漑用、工業用、土木現場)
許容曲げ半径(mm)
80
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
(常温)0.15[1.5]
特性
透明性、可とう性
参考質量(g/m)
250
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-23
用途: 配管作業
教育・研究機関

類似の品が多数販売されています.その中で,長さ,送料を考慮してこの品を選びました.柔らかく操作性がよく,つぶれがないので,使い易いと思います.コンクリートなどの上を引きずる場合には,いずれのホースに対しても配慮は必要と思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする