曜日別特売
AP324X(JCSS校正証明書付き) 分析天びん 島津理化 75747975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析天びん

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
ひょう量(g)
320
注文コード
75747975
品番
AP324X(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥384,800販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。
USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。
有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。
スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。

用途
試料、試薬の測定に。
ひょう量(g)
320
最小表示(mg)
0.1
質量(kg)
7
最小100%質量
320g/0.1mg
仕様
320g/0.1mg
セット内容
ACアダプター
材質
ダイキャスト
幅(mm)
212
高さ(mm)
345
奥行(mm)
367
計量皿寸法/載台寸法(mm)
Φ91
センサー
ユニブロック(電磁平衡式)
検定
対象外
計量皿寸法(Φmm)
91
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする