曜日別特売
0900-044-00012 ローヘッドスクリュー K-CON(キタコ) 75789165

ローヘッドスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)12
タイプM4/P0.7
内容量1セット(2個)注文コード75789165品番0900-044-00012
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

疲労性・クリープ性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。

タイプ
M4/P0.7
長さ(mm)
12
寸法A(mm)
T10
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
~105
材質
RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)
締付トルク(N・m[kgf・m])
0.62
注意
※ガラス繊維を含む為、取付面に傷がつく恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする