- DEEDS メガネハンドルベーシック NEWセニング ディーズプロダクト 75822478

DEEDS メガネハンドルベーシック NEWセニング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
仕様
カット率:25%
注文コード
75822478
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ベーシックなメガネハンドル、カット率20%はまっすぐなクシ刃の溝なし、カット率25%はR刃形状の溝ありの2タイプ

寸法(inch)
6
全長(mm)
156
刃渡り(mm)
70
目数
35
仕様
カット率:25%
材質
ステンレス炭素鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする