ディーズプロダクト
DEEDS メガネハンドルベーシック NEWセニング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
仕様
カット率:20%
注文コード
75822627
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ベーシックなメガネハンドル、カット率20%はまっすぐなクシ刃の溝なし、カット率25%はR刃形状の溝ありの2タイプ
寸法(inch)
5.5
全長(mm)
148
刃渡り(mm)
65
目数
27
仕様
カット率:20%
材質
ステンレス炭素鋼