NLT4-30-AC-S(2M+P) スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機 75865390

 

NLT4-30-AC-S(2M+P) スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機 75865390
NLT4-30-AC-S(2M+P) スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機 75865390

スリム型防水LEDライト 2mケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は全光束・消費電力・ケーブル長など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
全光束(Lm)
1190
消費電力(W)
9
ケーブル長(m)
【電源ケーブル】2
注文コード
75865390
品番
NLT4-30-AC-S(2M+P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

プラグ付2mケーブル

消費電力(W)
9
寸法(mm)
735×41.6×38.1
電源(V)
AC100
ケーブル長(m)
【電源ケーブル】2
使用温度(℃)
-40~40 (ただし氷結しないこと)
全光束(Lm)
1190
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
照度(Lx)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命(時間)
60,000(使用温度25℃)
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(0.81MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする