曜日別特売
HLEP10-P キャップE(PVC) 岩田製作所 75897841

※代表画像

HLEP10-P キャップE(PVC) 岩田製作所 75897841
HLEP10-P キャップE(PVC) 岩田製作所 75897841
HLEP10-P キャップE(PVC) 岩田製作所 75897841

キャップE(PVC)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合ボルト径M10注文コード75897841品番HLEP10-P
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥64
販売価格(税別)
58

ボルトナット部のカバー用にも使用できます。
安全対策や錆防止としても使用できます。

材質PVC寸法S(mm)16寸法h1(mm)8.7寸法h2(mm)19適合ボルト径M10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75897841
2025-10-13
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

スタビライザーリンク固定ナットの防錆目的で使用。他社製の商品は外れてしまうことが多かったが、この商品はとても精度が良く隙間なく装着できた。

1が参考にしています
対象商品 : 75897857
2021-09-18
用途: 開閉器の端子接続部分(ボルト接続)

開閉器の端子部分の端子カバーのないところで感電の危険性を軽減するために取り付けました。

1が参考にしています
対象商品 : 75897857
2021-03-17
用途: 発電機設置工事
ベガ・サーキットプランニング建設業・工事業

M12のナット締め部が人体に触れそうな部分に使用した。M12ナットの大きさにフィットしていい具合である。
上部からのボルトであったが、微妙な締付具合から墜落することもないようである。
念を入れるなら、内部に接着材を付けて付ければ万全である。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする