曜日別特売
NO.48 溶接面 NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面 山本光学 75900307

NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75900307品番NO.48 溶接面
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能

用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)種類溶接面(かぶり式)トラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45質量(g)450タイプヘッドギアタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75900307
2021-02-28
用途: 溶接時時に使用
その他業種

商品は問題ありませんが、せっかくの両サイドシールが剥がれてきました。

1が参考にしています
対象商品 : 75900307
2018-09-01
用途: 自動車部品のTIG溶接。
自動車・二輪車・自転車関連業

フィッティングの細かな調整が出来るので「オムニマグプレート」の相性も良い。ただ、プラスティック部分の強度が気になるところ。

1が参考にしています
対象商品 : 75900307
2018-02-07
用途: TIG溶接時

金額の割にしっかりした作りですが、窓のスプリングが強すぎるのではないかと思います。

対象商品 : 75900307
2017-10-21
用途: アーク溶接
製造業

今のところ一番使い勝手が良い。振って下ろした時のポジションが安定している。フリップはスラグを落とすときにあると便利。

1が参考にしています
対象商品 : 75900307
2016-09-27
用途: tig溶接用

自動液晶用にまずは面のみ購入したところ、予期せずフリップを丸ごと外すと50×110mmの窪みが出来、ヘッドギアが壊れて余っていた大判の液晶を嵌められました。厚みがあるのでバネをペンチなどで改良して何とかはめることができ、側だけ交換するような感覚で使えました。
イレギュラーですので、投稿して良いのかどうか不安ですが、、、
ものとしてはしっかりと重さ等のバランスも良く作られているように感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 75900307
2015-07-02
用途: 自動遮光プレートを取り付けてTIG溶接に使用
株式会社中田工業

上に上げても落ちて来たり、下に行き過ぎたりということがないのでかなりしっかりしています。今まで高額なものを使用してましたが、私にはこれで十分です。

対象商品 : 75900307
2015-10-22
用途: 溶接

なかなか使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする