若井産業
ヒットビス サラ(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
1箱(30本)
1箱(25本)
全長(mm)
35
35
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
75961471
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途
ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)
4
全長(mm)
35
材質
ステンレス
適合材
ALC