※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
タンク用ヘルール 100L 316L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
呼び径
3.5S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001073
品番
CLF3-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径
3.5S
材質
SUS316L
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
106
寸法B(mm)
97
寸法OD(mm)
91.1
寸法ID(mm)
85.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材