曜日別特売
AP-203209 お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックス 76005126

 

AP-203209 お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックス 76005126
AP-203209 お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックス 76005126
AP-203209 お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックス 76005126
AP-203209 お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックス 76005126
AP-203209 お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックス 76005126
AP-203209 お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックス 76005126
AP-203209 お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックス 76005126

お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM-L
ウエスト(cm)60~75
内容量1個注文コード76005126品番AP-203209
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

腰を立たせ、背すじを伸ばす! 腰をしっかり支え、姿勢を美しくする一石二鳥のベルトです。
【背すじ部】背すじロングボーン1本通った背すじ28cmのロングボーンが背中をしっかりと支えます。
脇パッド脇部分に柔らかいパイル素材を使用しています。肌あたりやわらか。
背すじサイドベルトキュッと締めることで丸くなった背筋を無理なく伸ばします。
【腰部】幅広ベルト腰をしっかり支える幅広ベルト。脚の付け根部分はカーブ状になっており、座る時にも当たりにくい作りです。
素材テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性に優れ、快適な装着感を追求したメッシュタイプで、夏でもムレにくいサポーター素材。
特殊S型ステー幅広ベルトの背面に4本配置することで、適度な弾力性を持たせ、フィット感の向上を実現しました。
腰サイドベルト締め具合を簡単かつ、自在に調節。
メッシュ素材なのでムレにくい。
薄手タイプなので服の下に着ていても目立ちません。
日本整形外科学会整形外科専門医 具志堅勉先生と共同開発
男女兼用

サイズM-Lウエスト(cm)60~75ブルーグレー質量(g)250材質ナイロン、ポリエステル、その他性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76005126
2024-06-14
用途: 普段からなにもしてなくてもつけています
医療・福祉・介護関連業

結構気に入ってます。わたしは要椎骨切を起こして姿勢が前かがみになっていたので少しでも姿勢を良くしようと姿勢ベルトを購入しました。
10日くらいつけていると本当に姿勢がよくなっています。おすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 76005144
2024-06-30
用途: ゴルフ
糀屋農・林・水産業

現在88歳。最近疲れると姿勢が悪くなるんで購入しました。
一見、通気性がありそうですが、少し、気温が上がると、暑くてたまりません。
残念ですが、ゴルフでは使っていません。
でも、日常生活では、気に入って常時使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 76005144
2024-02-16
用途: 背筋矯正と腰痛対策
森鋲螺製作所

旋盤加工は背筋が丸くなってくるのでその矯正と腰痛ベルトが一緒になっているので
足す蹴ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする