WK98011B EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック) 76045719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WK98011B EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック) 76045719
WK98011B EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック) 76045719

EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード76045719品番WK98011B
参考基準価格(税別)¥21,950販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
色
ブラック
材質
カバー固定ねじ:ステンレス、カバー/ボディ:ASA樹脂
端子台
M5端子
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする