MPA-CCECE1G10BK USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ エレコム 76048607

MPA-CCECE1G10BK USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ エレコム 76048607
MPA-CCECE1G10BK USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ エレコム 76048607
MPA-CCECE1G10BK USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ エレコム 76048607
MPA-CCECE1G10BK USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ エレコム 76048607
MPA-CCECE1G10BK USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ エレコム 76048607
MPA-CCECE1G10BK USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ エレコム 76048607
MPA-CCECE1G10BK USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ エレコム 76048607
MPA-CCECE1G10BK USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュ エレコム 76048607

USB-C 延長ケーブル USB-Cプラグ-USB-Cポート 10Gbps USB3.2(Gen2) PD100W 映像出力 ナイロンメッシュMPA-CCECE1G10BK

商品レビューを投稿する
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
内容量1個注文コード76048607品番MPA-CCECE1G10BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

スマートフォンの充電ケーブルやドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブルです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大100W)に対応し、スマートフォンやタブレットで大容量の高速データ転送・充電が可能。断線に強い高耐久タイプです。

用途
スマートフォンの充電ケーブルなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブルです。
ケーブル一体型のAC充電器のケーブルを延長して使用するなど、ケーブルが短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。
普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。
内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。
外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。
通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。
DisplayPort(TM) Alternate Mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。
本製品で映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort Alternate Modeに対応していることをご確認ください。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。
最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画など大容量データの移動や同期も快適にできます。
理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。
接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。
外付けポータブルディスクドライブなどのバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。
連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。2mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしていません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
ケーブル長(m)
約1 ※コネクター含まず
仕様
【プラグメッキ】金メッキピン
色
ブラック
規格
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート
対応機種
USB Type-Cコネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応
【DisplayPort Alternate Mode】○【USB Power Delivery】○【転送速度】最大10Gbps ※理論値【電圧/電流】最大20V/5A(100W)
形態
【パッケージ】袋+ステッカー
保証期間
1年間
ケーブル
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
5.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする