曜日別特売
226-01GWS 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定) 76049481

吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
76049481
品番
226-01GWS
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。
仕様
●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし
構成
2層構成
吸着剤
Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)
材質(チューブ)
ガラス
チューブサイズ(mm)
Aサイズ(外径6 ×長さ70
保管環境
冷蔵不要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする