曜日別特売
226-10-03 吸着管(シリカゲル・特別洗浄済・7×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定) 76049526

吸着管(シリカゲル・特別洗浄済・7×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・50本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
76049526
品番
226-10-03
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

Sorbent Tube, Silica Gelは、特別洗浄処理されたシリカゲルを充填したsorbent tubeで、7 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は400/200 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール、ガラス繊維フィルター、ガラスウール、ガラスウールの構成です。

用途
sorbent tubeを選定する際はSKCの名称を確認してください。SKCは、50年以上にわたる専門的知見、経験豊富な科学者によるサポート、低バックグラウンドsorbent材、高品質な製造体制、オンラインで確認可能なQCデータ、再現性のある性能、および正確なサンプリングを提供します。
仕様
●吸着剤処理:特殊洗浄済み●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし
構成
2層構成
吸着剤
シリカゲル
材質(チューブ)
ガラス
チューブサイズ(mm)
Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110
保管環境
冷蔵不要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする