曜日別特売
226-119A 吸着管(高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・6×110 mm・2層式・300/150 mg・20/40メッシュ・100本入) SKC(環境測定) 76049578

吸着管(高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・6×110 mm・2層式・300/150 mg・20/40メッシュ・100本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
注文コード
76049578
品番
226-119A
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

Sorbent Tubeで、高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)を充填し、(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)で処理した仕様です。サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量300/150 mg、20/40 meshとしています。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法
使用チューブ
B型(外径7または8 mm×長さ110 mm)
材質(チューブ)
ガラス
充填剤
シリカゲル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする