226-44 乾燥管(6×70 mm・1層式・250 mg・10/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定) 76049788

乾燥管(6×70 mm・1層式・250 mg・10/60メッシュ・50本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
76049788
品番
226-44
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

Sorbent Tube、Drying Tube、6 x 70 mmサイズ、1 section、吸着剤250 mg充填、10/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。

用途
SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
仕様
●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限なし
充填剤
Drying Tube(単層構成)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする