- 用途
- QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。
- 仕様
- ●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O
- 適合
- CE:なし、UKCA:なし
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(kg)
- 2.2
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- 充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V
- 温度範囲(℃)
- 充電:0~45
- 精度
- 流量補償:設定流量の±5%
- 外形寸法(cm)
- 21.3×23.6×8.9
- 連続運転時間(h)
- 37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上
- 防爆構造
- なし
- 騒音レベル(dB(A))
- 平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)
- 充電時間(時間)
- 5
- 通信機能
- なし
- 運転モード
- プリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応
- 保管温度範囲(℃)
- -20~35
- 流量範囲(L/min)
- 10~30
- PC接続
- 非対応
- 操作方式
- 非タッチスクリーン
- 異常検知機能
- 流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動
- チューブ内径(inch)
- 接続:内径3/8
- 使用湿度範囲(%RH)
- 0~95(結露なきこと)