曜日別特売
228-9530C QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定) 76050041

QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76050041
品番
228-9530C
参考基準価格(税別)¥379,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。

用途
QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。
仕様
●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O
適合
CE:なし、UKCA:なし
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V
温度範囲(℃)
充電:0~45
精度
流量補償:設定流量の±5%
外形寸法(cm)
21.3×23.6×8.9
連続運転時間(h)
37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上
防爆構造
なし
騒音レベル(dB(A))
平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)
充電時間(時間)
5
通信機能
なし
運転モード
プリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応
保管温度範囲(℃)
-20~35
流量範囲(L/min)
10~30
PC接続
非対応
操作方式
非タッチスクリーン
異常検知機能
過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動
チューブ内径(inch)
接続:内径3/8
使用湿度範囲(%RH)
0~95(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする