曜日別特売
690-206 ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Carbopack X・400mg・2個入) SKC(環境測定) 76050217

ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Carbopack X・400mg・2個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
76050217
品番
690-206
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Carbopack X 40/60 meshを各バイアルに400 mg充填しています。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。

用途
ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。
仕様
●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Carbopack X●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨
方式
溶媒抽出法
ポンプ
使用ポンプ:不要
有効期限
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする