520-02A 元素状水銀パッシブサンプラー用ソーベントカプセル(10個入) SKC(環境測定) 76050497

元素状水銀パッシブサンプラー用ソーベントカプセル(10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76050497
品番
520-02A
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

本製品は、Mercury Passive Sampler Cat. No. 520-03用の吸着カプセルで、Anasorb C300を充填しています。低濃度水銀の測定には、sorbent tubeの使用を推奨します。

用途
Elemental Mercury Passive Samplerは、ポンプを使用せずに水銀蒸気を捕集するパッシブサンプラーです。作業者の呼吸域にクリップ装着して使用し、最大120時間までの長時間サンプリングに適しています。
仕様
●検証規格:OSHA ID 14●対象物質:水銀●冷蔵保管:不要
方式
溶媒抽出法
有効期限
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする