- 用途
- SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。
スペシャルティチューブ
- 仕様
- ●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成
- 使用チューブ
- P型(外径22 mm×長さ100 mm)
- 材質(チューブ)
- ガラス
- 保管環境
- 冷蔵不要・保存期間制限あり
- 充填剤
- PUF・ガラス繊維フィルター